Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - 2G10 4P 88X123 18W 865

kopierenkopieren
BAILEY - 2G10 4P 88X123 18W 865

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146488

  • Lampenleistung - 18 W

  • Lichtstrom - 1080 lm

  • Sockel - 2G10 (4-pins)

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681464885

Sonepar Artikelnummer

121232405

Hersteller Artikelnummer

146488

Hersteller Typ

bai146488

Hersteller Artikel Nr.:

146488

Lampenleistung:

18 W

Lichtstrom:

1080 lm

Sockel:

2G10 (4-pins)

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

6500 K

Lichtfarbe:

865

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Durchmesser:

88 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Gesamtlänge:

123 mm

Integrierter Starter:

Nein

Amalgamtechnologie:

Nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

2

Geeignet für EVG:

Ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

18 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393190

Gewicht:

0.205 kg

BEE 2G10 4Pin 18W 6500K 88x123mm 1080lm Dulux F Kompaktleuchtstofflampe