Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - 2G11 4P 17.5X535 55W 954

kopierenkopieren
BAILEY - 2G11 4P 17.5X535 55W 954

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147050

  • Lampenleistung - 55 W

  • Lichtstrom - 4070 lm

  • Sockel - 2G11 (4-pins)

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681470503

Sonepar Artikelnummer

121413343

Hersteller Artikelnummer

147050

Hersteller Typ

bai147050

Hersteller Artikel Nr.:

147050

Lampenleistung:

55 W

Lichtstrom:

4070 lm

Sockel:

2G11 (4-pins)

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur:

5400 K

Lichtfarbe:

954

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Durchmesser:

17.5 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Gesamtlänge:

535 mm

Integrierter Starter:

Nein

Amalgamtechnologie:

Nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

2

Geeignet für EVG:

Ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

57 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.190 kg

BEE 2G11 4Pin 55W 5400K 17.5x535mm Ra90-100 PL-L Dulux L Kompaktleuchtstofflampe