Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - 300/PAR56/MFL GX16d 240V 300W

kopierenkopieren
BAILEY - 300/PAR56/MFL GX16d 240V 300W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145739

  • Lampenleistung - 300 W

  • Lampenspannung - 240 V

  • Lichtstrom - 2050 lm

  • Lichtstärke - 15000 cd

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681457399

Sonepar Artikelnummer

121074932

Hersteller Artikelnummer

145739

Hersteller Typ

BAI145739

Hersteller Artikel Nr.:

145739

Lampenleistung:

300 W

Lampenspannung:

240 V

Lichtstrom:

2050 lm

Lichtstärke:

15000 cd

Sockel:

GX16d

Farbtemperatur:

2700 K

Brennstellung:

beliebig

Wendelform:

sonstige

Reflektordurchmesser:

178 mm

Gesamtlänge:

127 mm

Durchmesser:

178 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Glühlampe

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85391000

Gewicht:

0.660 kg

BAI Showbiz lamp PAR56 GX16d 240V 300W 2050lm MFL 24° CC-13 178x127mm 2000U Studio-, Projektions- und Fotolampe