Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - 300/PAR56/WFL GX16d 120V 300W

kopierenkopieren
BAILEY - 300/PAR56/WFL GX16d 120V 300W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142715

  • Lampenleistung - 300 W

  • Lampenspannung - 120 V

  • Lichtstrom - 3000 lm

  • Lichtstärke - 7600 cd

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681427156

Sonepar Artikelnummer

120934681

Hersteller Artikelnummer

142715

Hersteller Typ

BAI142715

Hersteller Artikel Nr.:

142715

Lampenleistung:

300 W

Lampenspannung:

120 V

Lichtstrom:

3000 lm

Lichtstärke:

7600 cd

Sockel:

GX16d

Farbtemperatur:

2700 K

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

sonstige

Wendelform:

Doppelwendel

Reflektordurchmesser:

178 mm

Gesamtlänge:

127 mm

Durchmesser:

178 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Glühlampe

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85391000

Gewicht:

0.680 kg

BAI Reflektor PAR56 Wide Flood GX16d 120V 300W 178x127mm CC-13 2000U 300/PAR56/WFL