Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - 300/PAR56/WFL GX16d 230V 300W

kopierenkopieren
BAILEY - 300/PAR56/WFL GX16d 230V 300W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145715

  • Lampenleistung - 300 W

  • Lampenspannung - 230 V

  • Lichtstrom - 2150 lm

  • Lichtstärke - 5800 cd

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681457153

Sonepar Artikelnummer

121074910

Hersteller Artikelnummer

145715

Hersteller Typ

BAI145715

Hersteller Artikel Nr.:

145715

Lampenleistung:

300 W

Lampenspannung:

230 V

Lichtstrom:

2150 lm

Lichtstärke:

5800 cd

Sockel:

GX16d

Farbtemperatur:

2700 K

Brennstellung:

beliebig

Wendelform:

sonstige

Reflektordurchmesser:

178 mm

Gesamtlänge:

127 mm

Durchmesser:

178 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Glühlampe

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85391000

Gewicht:

0.660 kg

BAI Showbiz lamp PAR56 GX16d 230V 300W 2150lm WFL 43° CC-13 178x127mm 2000U Studio-, Projektions- und Fotolampe