Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - 4405 PAR36 VNSP 12.8V 30W Screw T.

kopierenkopieren
BAILEY - 4405 PAR36 VNSP 12.8V 30W Screw T.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142707

  • Lampenleistung - 30 W

  • Lampenspannung - 12.8 V

  • Lichtstrom - 330 lm

  • Lichtstärke - 15000 cd

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681427071

Sonepar Artikelnummer

120934674

Hersteller Artikelnummer

142707

Hersteller Typ

BAI142707

Hersteller Artikel Nr.:

142707

Lampenleistung:

30 W

Lampenspannung:

12.8 V

Lichtstrom:

330 lm

Lichtstärke:

15000 cd

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

3000 K

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

sonstige

Wendelform:

Einfachwendel

Reflektordurchmesser:

112 mm

Gesamtlänge:

70 mm

Durchmesser:

112 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Glühlampe

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85391000

Gewicht:

0.240 kg

BAI 4405 Reflektor PAR36 VNSP 12.8V 30W Schraubanschlüsse 112x70mm C-6 100U Verry Narrow Spot