Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - 4502 PAR36 28V 50W Screw T. Headlamp

kopierenkopieren
BAILEY - 4502 PAR36 28V 50W Screw T. Headlamp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142524

  • Lampenleistung - 50 W

  • Lampenspannung - 28 V

  • Lichtstärke - 10000 cd

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681425244

Sonepar Artikelnummer

120934534

Hersteller Artikelnummer

142524

Hersteller Typ

BAI142524

Hersteller Artikel Nr.:

142524

Lampenleistung:

50 W

Lampenspannung:

28 V

Lichtstärke:

10000 cd

Sockel:

sonstige

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Wendelform:

sonstige

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Glühlampe

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85391000

Gewicht:

0.258 kg

BAI Sealed beam PAR36 Screw T. 28V 50W 10000cd 400U 4502 Headlamp