Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - 4505 PAR36 28V 50W Screw T. Aircraft

kopierenkopieren
BAILEY - 4505 PAR36 28V 50W Screw T. Aircraft

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142567

  • Lampenleistung - 50 W

  • Lampenspannung - 28 V

  • Lichtstrom - 650 lm

  • Lichtstärke - 20000 cd

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681425671

Sonepar Artikelnummer

120934568

Hersteller Artikelnummer

142567

Hersteller Typ

BAI142567

Hersteller Artikel Nr.:

142567

Lampenleistung:

50 W

Lampenspannung:

28 V

Lichtstrom:

650 lm

Lichtstärke:

20000 cd

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

2800 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Wendelform:

sonstige

Reflektordurchmesser:

114 mm

Gesamtlänge:

70 mm

Durchmesser:

114 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Glühlampe

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85391000

Gewicht:

0.241 kg

BAI 4505 Reflektor PAR36 28V 50W Schraubanschlüsse Aircraft 114x70mm C-6 650lm 20000cd 400U VNSP