Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - 4509 PAR36 SP 13V 100W Screw T.

kopierenkopieren
BAILEY - 4509 PAR36 SP 13V 100W Screw T.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142708

  • Lampenleistung - 100 W

  • Lampenspannung - 13 V

  • Lichtstrom - 2500 lm

  • Lichtstärke - 82500 cd

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681427088

Sonepar Artikelnummer

120934675

Hersteller Artikelnummer

142708

Hersteller Typ

BAI142708

Hersteller Artikel Nr.:

142708

Lampenleistung:

100 W

Lampenspannung:

13 V

Lichtstrom:

2500 lm

Lichtstärke:

82500 cd

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

3000 K

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

sonstige

Wendelform:

Einfachwendel

Reflektordurchmesser:

112 mm

Gesamtlänge:

70 mm

Durchmesser:

112 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Glühlampe

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85391000

Gewicht:

0.240 kg

BAI 4509 Reflektor PAR36 SP 13V 100W Schraubanschlüsse 112x70mm C-6 25h Spot