Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - 4515 PAR36 Spot 6.4V 30W Screw T.

kopierenkopieren
BAILEY - 4515 PAR36 Spot 6.4V 30W Screw T.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 141862

  • Lampenleistung - 30 W

  • Lampenspannung - 6.4 V

  • Lichtstrom - 250 lm

  • Lichtstärke - 22000 cd

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681418628

Sonepar Artikelnummer

120934050

Hersteller Artikelnummer

141862

Hersteller Typ

BAI141862

Hersteller Artikel Nr.:

141862

Lampenleistung:

30 W

Lampenspannung:

6.4 V

Lichtstrom:

250 lm

Lichtstärke:

22000 cd

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

3000 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Wendelform:

sonstige

Reflektordurchmesser:

112 mm

Gesamtlänge:

60 mm

Durchmesser:

112 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Glühlampe

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85391000

Gewicht:

0.258 kg

BAI 4515 Reflektor PAR36 6.4V 30W Spot 9° Schraubanschlüsse 112x60mm Pinspot 100U