Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - 4545 PAR56 12V 100W Screw T. Marine

kopierenkopieren
BAILEY - 4545 PAR56 12V 100W Screw T. Marine

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142152

  • Lampenleistung - 100 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstärke - 225000 cd

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681421529

Sonepar Artikelnummer

120934252

Hersteller Artikelnummer

142152

Hersteller Typ

BAI142152

Hersteller Artikel Nr.:

142152

Lampenleistung:

100 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstärke:

225000 cd

Sockel:

sonstige

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Wendelform:

sonstige

Gesamtlänge:

114 mm

Durchmesser:

178 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Glühlampe

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85391000

Gewicht:

0.670 kg

BEE PAR56 Schraub-anschlüsse 12V 100W 3000K 19° 4545 Marine 100U