Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - 4546 PAR36 4.7V 0.5A Hand Lantern

kopierenkopieren
BAILEY - 4546 PAR36 4.7V 0.5A Hand Lantern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RP36S4546

  • Lampenleistung - 2.35 W

  • Lampenspannung - 4.7 V

  • Lichtstrom - 7 lm

  • Lichtstärke - 600 cd

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681135402

Sonepar Artikelnummer

120942474

Hersteller Artikelnummer

RP36S4546

Hersteller Typ

BAIRP36S4546

Hersteller Artikel Nr.:

RP36S4546

Lampenleistung:

2.35 W

Lampenspannung:

4.7 V

Lichtstrom:

7 lm

Lichtstärke:

600 cd

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

2400 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Wendelform:

sonstige

Reflektordurchmesser:

112 mm

Gesamtlänge:

60 mm

Durchmesser:

112 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Glühlampe

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85391000

Gewicht:

0.241 kg

BAI Glühlampe Reflektor PAR36 Screw T. 4.7V 0.5A 4546 Hand Lantern