Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - 4552 PAR64 VNSP 28V 250W Screw T. Aircraft

kopierenkopieren
BAILEY - 4552 PAR64 VNSP 28V 250W Screw T. Aircraft

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142719

  • Lampenleistung - 250 W

  • Lampenspannung - 28 V

  • Lichtstärke - 300000 cd

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681427194

Sonepar Artikelnummer

121232396

Hersteller Artikelnummer

142719

Hersteller Typ

bai142719

Hersteller Artikel Nr.:

142719

Lampenleistung:

250 W

Lampenspannung:

28 V

Lichtstärke:

300000 cd

Sockel:

sonstige

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

sonstige

Wendelform:

Doppelwendel

Reflektordurchmesser:

204 mm

Gesamtlänge:

95 mm

Durchmesser:

204 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85391000

Gewicht:

1.000 kg

BEE 4552 Reflektor PAR64 VNSP 7° 28V 250W Schraubanschlüsse Aircraft 204x95mm CC-8 S180 100U Verry Narrow Spot