Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - 4593 PAR36 28V 50W Screw T. Aircraft In-Air Refueling

kopierenkopieren
BAILEY - 4593 PAR36 28V 50W Screw T. Aircraft In-Air Refueling

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142559

  • Lampenleistung - 50 W

  • Lampenspannung - 28 V

  • Lichtstärke - 1500 cd

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681425596

Sonepar Artikelnummer

120934561

Hersteller Artikelnummer

142559

Hersteller Typ

BAI142559

Hersteller Artikel Nr.:

142559

Lampenleistung:

50 W

Lampenspannung:

28 V

Lichtstärke:

1500 cd

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

2800 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Wendelform:

sonstige

Reflektordurchmesser:

114 mm

Gesamtlänge:

70 mm

Durchmesser:

114 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85391000

Gewicht:

0.258 kg

BAI Reflector PAR36 Screw T. 28V 50W 1500cd 400U 4593 Aircraft In-Air Refueling