Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - 4594 PAR36 28V 100W Screw T. Aircraft

kopierenkopieren
BAILEY - 4594 PAR36 28V 100W Screw T. Aircraft

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142709

  • Lampenleistung - 100 W

  • Lampenspannung - 28 V

  • Lichtstärke - 60000 cd

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681427095

Sonepar Artikelnummer

120934676

Hersteller Artikelnummer

142709

Hersteller Typ

BAI142709

Hersteller Artikel Nr.:

142709

Lampenleistung:

100 W

Lampenspannung:

28 V

Lichtstärke:

60000 cd

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

2800 K

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

sonstige

Wendelform:

Doppelwendel

Reflektordurchmesser:

112 mm

Gesamtlänge:

70 mm

Durchmesser:

112 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Glühlampe

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85391000

Gewicht:

0.240 kg

BAI 4594 Reflektor PAR36 28V 100W Schraubanschlüsse Aircraft 112x70mm CC-6 300U