Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - 50/PAR36/VNSP 12V 50W Screw T. Halogen

kopierenkopieren
BAILEY - 50/PAR36/VNSP 12V 50W Screw T. Halogen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142711

  • Lampenleistung - 50 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 650 lm

  • Lichtstärke - 49500 cd

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681427118

Sonepar Artikelnummer

120934678

Hersteller Artikelnummer

142711

Hersteller Typ

BAI142711

Hersteller Artikel Nr.:

142711

Lampenleistung:

50 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

650 lm

Lichtstärke:

49500 cd

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

3000 K

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

sonstige

Wendelform:

Einfachwendel

Reflektordurchmesser:

112 mm

Gesamtlänge:

70 mm

Durchmesser:

112 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85391000

Gewicht:

0.240 kg

BAI Reflektor PAR36 Very Narrow Spot 12V 50W Schraubanschlüsse Halogen 112x70mm C-6 2000U 50/PAR36/VNSP