Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - 500/PAR56/QWFL GX16d 120V 500W Halogen

kopierenkopieren
BAILEY - 500/PAR56/QWFL GX16d 120V 500W Halogen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142716

  • Lampenleistung - 500 W

  • Lampenspannung - 120 V

  • Lichtstrom - 8000 lm

  • Lichtstärke - 16875 cd

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681427163

Sonepar Artikelnummer

120934682

Hersteller Artikelnummer

142716

Hersteller Typ

BAI142716

Hersteller Artikel Nr.:

142716

Lampenleistung:

500 W

Lampenspannung:

120 V

Lichtstrom:

8000 lm

Lichtstärke:

16875 cd

Sockel:

GX16d

Farbtemperatur:

3000 K

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

sonstige

Wendelform:

Doppelwendel

Reflektordurchmesser:

178 mm

Gesamtlänge:

127 mm

Durchmesser:

178 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85391000

Gewicht:

0.680 kg

BAI Reflektor PAR56 Wide Flood GX16d 120V 500W Halogen 178x127mm CC-6 2000U 500/PAR56/QWFL