Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - 6045 PAR56 26V 170W Screw T. Signal

kopierenkopieren
BAILEY - 6045 PAR56 26V 170W Screw T. Signal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RP56S6045

  • Lampenleistung - 170 W

  • Lampenspannung - 26 V

  • Lichtstrom - 2700 lm

  • Lichtstärke - 230000 cd

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681136720

Sonepar Artikelnummer

120942487

Hersteller Artikelnummer

RP56S6045

Hersteller Typ

BAIRP56S6045

Hersteller Artikel Nr.:

RP56S6045

Lampenleistung:

170 W

Lampenspannung:

26 V

Lichtstrom:

2700 lm

Lichtstärke:

230000 cd

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

3000 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Wendelform:

Doppelwendel

Reflektordurchmesser:

178 mm

Gesamtlänge:

114 mm

Durchmesser:

178 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Glühlampe

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85391000

Gewicht:

0.670 kg

BAI 6045 Signal Niedervolt Reflektor PAR56 Schraubanschlüsse 26V 170W 178x114mm 100U Glühlampe