Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - 6116 LL PK30D Male 100W-15 6.6A HLX-C 64342

kopierenkopieren
BAILEY - 6116 LL PK30D Male 100W-15 6.6A HLX-C 64342

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146833

  • Leistung - 100 W

  • Nennstrom - 6.6 A

  • Lichtstrom - 2700 lm

  • Sockel - PK30d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681468333

Sonepar Artikelnummer

121413158

Hersteller Artikelnummer

146833

Hersteller Typ

bai146833

Hersteller Artikel Nr.:

146833

Leistung:

100 W

Nennstrom:

6.6 A

Lichtstrom:

2700 lm

Sockel:

PK30d

Technologie:

Halogenlampe

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.023 kg

BEE 6116 LL PK30D Flat Male 13.5X53mm 100W-15 6.6A 2000U HLX-C 64342 Flugfeldbefeuerungslampe