Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - 64382 HLX-C Male Flat PK30D 200W-15 J1/84

kopierenkopieren
BAILEY - 64382 HLX-C Male Flat PK30D 200W-15 J1/84

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146798

  • Leistung - 200 W

  • Nennstrom - 6.6 A

  • Lichtstrom - 4800 lm

  • Sockel - PK30d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681467985

Sonepar Artikelnummer

121232639

Hersteller Artikelnummer

146798

Hersteller Typ

bai146798

Hersteller Artikel Nr.:

146798

Leistung:

200 W

Nennstrom:

6.6 A

Lichtstrom:

4800 lm

Sockel:

PK30d

Technologie:

Halogenlampe

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.023 kg

BEE 64382 HLX-C-KLS Male Flat PK30D 6.6A 200W-15 4800lm J1/84 1000u