Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - 6943E E27 A60 235V 75W BOX20 8000h

kopierenkopieren
BAILEY - 6943E E27 A60 235V 75W BOX20 8000h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142523

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung - 75 W

  • Lampenspannung - 235 V

  • Sockel - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681425237

Sonepar Artikelnummer

120934533

Hersteller Artikelnummer

142523

Hersteller Typ

BAI142523

Hersteller Artikel Nr.:

142523

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung:

75 W

Lampenspannung:

235 V

Sockel:

E27

Ausführung:

klar

Geeignet für Verkehrsampeln:

Ja

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

Nein

Halogen:

Nein

Mit Reflektor:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.090 kg

BEE 6943E A60 E27 240V 75W Klar 60x105mm 520lm 8000U Verkehrssignallampe