Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - 7414Y PAR36 12.8V 18W Screw T. Gelb Signal

kopierenkopieren
BAILEY - 7414Y PAR36 12.8V 18W Screw T. Gelb Signal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142674

  • Lampenleistung - 18 W

  • Lampenspannung - 12.8 V

  • Lichtstrom - 170 lm

  • Lichtstärke - 650 cd

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681426746

Sonepar Artikelnummer

120934651

Hersteller Artikelnummer

142674

Hersteller Typ

BAI142674

Hersteller Artikel Nr.:

142674

Lampenleistung:

18 W

Lampenspannung:

12.8 V

Lichtstrom:

170 lm

Lichtstärke:

650 cd

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

2400 K

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

sonstige

Wendelform:

Einfachwendel

Gesamtlänge:

70 mm

Durchmesser:

115 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Glühlampe

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85391000

Gewicht:

0.241 kg

BAI 7414Y Reflektor PAR36 12.8V 18W Yellow Signal Schraubanschlüsse 115x70mm 300U Emergency Vehicle