Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - 784 G4 6V 6W 1.00A 50h

kopierenkopieren
BAILEY - 784 G4 6V 6W 1.00A 50h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - US784

  • Lampenleistung - 6 W

  • Nennstrom - 1000 mA

  • Lichtstrom - 113 lm

  • Sockel - G4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681160060

Sonepar Artikelnummer

120942945

Hersteller Artikelnummer

US784

Hersteller Typ

BAIUS784

Hersteller Artikel Nr.:

US784

Lampenleistung:

6 W

Nennstrom:

1000 mA

Lichtstrom:

113 lm

Sockel:

G4

Farbtemperatur:

2800 K

Mittlere Nennlebensdauer:

50 h

Lampenspannung:

6 V

Durchmesser:

7.5 mm

Gesamtlänge:

25.4 mm

Geeignet für Backofen:

Nein

UV-Schutz:

Nein

Axiale Wendel:

Nein

Niederdrucktechnik:

Nein

Infrarottechnik:

Nein

Ausführung:

klar

Xenon:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

0 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.029 kg

BAI Stiftsockel 784 JC G4 6V 1A Klar 113lm 9cd 50h 7.5x25.4mm C-6 Niedervolt Halogenlampe