Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - 8013 Ba15d 6V 10W 25X46

kopierenkopieren
BAILEY - 8013 Ba15d 6V 10W 25X46

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P0068013

  • Lampenleistung - 10 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Nennstrom - 1670 mA

  • Sockel - BA15d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681123966

Sonepar Artikelnummer

120942251

Hersteller Artikelnummer

P0068013

Hersteller Typ

BAIP0068013

Hersteller Artikel Nr.:

P0068013

Lampenleistung:

10 W

Lampenspannung:

6 V

Nennstrom:

1670 mA

Sockel:

BA15d

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.011 kg

Exciter Tropfen S25 Ba15d 6V 10W Klar C-6 LCL30 25x46mm Mikroskop Lampe für medizinische Anwendungen