Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - 8100 F74 E14 6V 30W 5A 35X65

kopierenkopieren
BAILEY - 8100 F74 E14 6V 30W 5A 35X65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P0068100

  • Lampenleistung - 30 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Lichtstrom - 420 lm

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681124017

Sonepar Artikelnummer

120942255

Hersteller Artikelnummer

P0068100

Hersteller Typ

BAIP0068100

Hersteller Artikel Nr.:

P0068100

Lampenleistung:

30 W

Lampenspannung:

6 V

Lichtstrom:

420 lm

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

2800 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Wendelform:

Einfachwendel

Lichtpunkthöhe:

45 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Glühlampe

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.024 kg

BAI 8100 Tropfen E14 6V 30W Klar 2800K 420lm 600U C-6 LCL45 35x65mm Mikroskop Lampe