Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Adapter/Lampenfassung Ba15d auf G4/G6/MR8/MR11/MR16 90C

kopierenkopieren
BAILEY - Adapter/Lampenfassung Ba15d auf G4/G6/MR8/MR11/MR16 90C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92600034334

  • Ausführung - Steckfassung

  • Werkstoff - Keramik

  • Farbe - weiß

  • Fassung - BA15d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681343340

Sonepar Artikelnummer

120938766

Hersteller Artikelnummer

92600034334

Hersteller Typ

BAI92600034334

Hersteller Artikel Nr.:

92600034334

Ausführung:

Steckfassung

Werkstoff:

Keramik

Farbe:

weiß

Fassung:

BA15d

Befestigungsart:

Befestigungsfuß

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85399010

Gewicht:

0.010 kg

BAI Adapter/Lampenfassung Ba15d auf G4/G6/MR8/MR11/MR16 für Verwendung mit LED Lampen Max T90°C