Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Adapter/Lampenfassung E27 auf G24 120C

kopierenkopieren
BAILEY - Adapter/Lampenfassung E27 auf G24 120C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92600038574

  • Ausführung - Schraubfassung

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Fassung - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681385746

Sonepar Artikelnummer

120938781

Hersteller Artikelnummer

92600038574

Hersteller Typ

BAI92600038574

Hersteller Artikel Nr.:

92600038574

Ausführung:

Schraubfassung

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Fassung:

E27

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85399010

Gewicht:

0.060 kg

BAI Adapter/Lampenfassung E27 auf G24 für Verwendung mit LED Lampen Max 120C