Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Adapter/Lampenfassung GU10 auf E27 70C

kopierenkopieren
BAILEY - Adapter/Lampenfassung GU10 auf E27 70C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142535

  • Ausführung - Steckfassung

  • Werkstoff - Keramik

  • Farbe - weiß

  • Fassung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681425350

Sonepar Artikelnummer

120934541

Hersteller Artikelnummer

142535

Hersteller Typ

BAI142535

Hersteller Artikel Nr.:

142535

Ausführung:

Steckfassung

Werkstoff:

Keramik

Farbe:

weiß

Fassung:

sonstige

Befestigungsart:

Steckbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85399010

Gewicht:

0.020 kg

BEE Adapter/Lampenfassung GU10 auf E27 für Verwendung mit LED Lampen Max 70C 38X50