Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Adaptor 24V 32W für Party Balls Lichterkette

kopierenkopieren
BAILEY - Adaptor 24V 32W für Party Balls Lichterkette

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146784

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenanschlussadapter

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681467848

Sonepar Artikelnummer

121413134

Hersteller Artikelnummer

146784

Hersteller Typ

bai146784

Hersteller Artikel Nr.:

146784

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Leuchtenanschlussadapter

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

2

Nennquerschnitt:

0.5 mm²

Ersatzteil:

Nein

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.175 kg

BAI Adaptor 230V zu 24V 32W für Party Balls Lichterkette 146781 & 146782