Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Adaptor Tragbares Flutlicht 20W/30W

kopierenkopieren
BAILEY - Adaptor Tragbares Flutlicht 20W/30W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92100034890

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenanschlussadapter

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681348901

Sonepar Artikelnummer

120938586

Hersteller Artikelnummer

92100034890

Hersteller Typ

BAI92100034890

Hersteller Artikel Nr.:

92100034890

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Leuchtenanschlussadapter

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

1

Nennquerschnitt:

80 mm²

Ersatzteil:

Nein

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.151 kg

BAI Adapter für LED Akkustrahler 20W/30W Eingang 240V Ausgang 12V/DC