Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - AGL B22d 78X145 240V 200W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - AGL B22d 78X145 240V 200W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G22240200

  • Lampenleistung - 200 W

  • Lichtstrom - 3150 lm

  • Sockel - B22d

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681302910

Sonepar Artikelnummer

120940777

Hersteller Artikelnummer

G22240200

Hersteller Typ

BAIG22240200

Hersteller Artikel Nr.:

G22240200

Lampenleistung:

200 W

Lichtstrom:

3150 lm

Sockel:

B22d

Ausführung:

klar

Geeignet für Backofen:

Nein

Geeignet für Kühlschrank:

Ja

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

220 .. 240 V

Sockel mit 3 Kontakten:

Nein

Lampenform:

Birnenform

Farbe:

farblos

Durchmesser:

78 mm

Gesamtlänge:

145 mm

Stoßfest:

Nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Kohlefaden:

Nein

Krypton:

Nein

Mehrfach-Glühwendel:

Nein

Splitterschutz:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

200 kWh

Lampenbezeichnung:

A25

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.085 kg

BAI AGL A70 B22d 240V 200W Klar 78x145mm Allgebrauchsglühlampe Standard