Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - AGL B22d A60 24V 25W Matt

kopierenkopieren
BAILEY - AGL B22d A60 24V 25W Matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G22024025F

  • Lampenleistung - 25 W

  • Lichtstrom - 240 lm

  • Sockel - B22d

  • Ausführung - mattiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681055083

Sonepar Artikelnummer

120940761

Hersteller Artikelnummer

G22024025F

Hersteller Typ

BAIG22024025F

Hersteller Artikel Nr.:

G22024025F

Lampenleistung:

25 W

Lichtstrom:

240 lm

Sockel:

B22d

Ausführung:

mattiert

Geeignet für Backofen:

Nein

Geeignet für Kühlschrank:

Nein

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

24 V

Sockel mit 3 Kontakten:

Nein

Lampenform:

Birnenform

Farbe:

farblos

Durchmesser:

60 mm

Gesamtlänge:

108 mm

Stoßfest:

Nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Kohlefaden:

Nein

Krypton:

Nein

Mehrfach-Glühwendel:

Nein

Splitterschutz:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

25 kWh

Lampenbezeichnung:

A19

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.055 kg

BEE Niedervolt AGL A60 B22d 24V 25W Matt 60x108mm 2000U Allgebrauchsglühlampe Standard