Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - AGL B22d A60 48V 25W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - AGL B22d A60 48V 25W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G22048025

  • Lampenleistung - 25 W

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - B22d

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681292204

Sonepar Artikelnummer

120940768

Hersteller Artikelnummer

G22048025

Hersteller Typ

BAIG22048025

Hersteller Artikel Nr.:

G22048025

Lampenleistung:

25 W

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

B22d

Ausführung:

klar

Geeignet für Backofen:

Nein

Geeignet für Kühlschrank:

Ja

Mittlere Nennlebensdauer:

1500 h

Lampenspannung:

48 V

Sockel mit 3 Kontakten:

Nein

Lampenform:

Birnenform

Farbe:

farblos

Durchmesser:

60 mm

Gesamtlänge:

105 mm

Stoßfest:

Nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Kohlefaden:

Nein

Krypton:

Nein

Mehrfach-Glühwendel:

Nein

Splitterschutz:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

25 kWh

Lampenbezeichnung:

A19

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.090 kg

BEE Niedervolt AGL A60 B22d 48V 25W Klar 60x105mm 1500U Allgebrauchsglühlampe Standard