Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - AGL E27 230V 75W CL RC Backofen 300C

kopierenkopieren
BAILEY - AGL E27 230V 75W CL RC Backofen 300C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GCR27230075

  • Lampenleistung - 75 W

  • Lichtstrom - 850 lm

  • Sockel - E27

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681256381

Sonepar Artikelnummer

120940838

Hersteller Artikelnummer

GCR27230075

Hersteller Typ

BAIGCR27230075

Hersteller Artikel Nr.:

GCR27230075

Lampenleistung:

75 W

Lichtstrom:

850 lm

Sockel:

E27

Ausführung:

klar

Geeignet für Backofen:

Ja

Geeignet für Kühlschrank:

Nein

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

230 V

Sockel mit 3 Kontakten:

Nein

Lampenform:

Birnenform

Farbe:

farblos

Durchmesser:

60 mm

Gesamtlänge:

108 mm

Stoßfest:

Ja

Spezielle Anwendung:

sonstige

Kohlefaden:

Nein

Krypton:

Nein

Mehrfach-Glühwendel:

Nein

Splitterschutz:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

75 kWh

Lampenbezeichnung:

A19

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.058 kg

BEE Appliance Backofen 300°C AGL A60 E27 230V 75W Klar 60x108mm 1000h Backofenlampe