Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - AGL E27 60X105 235V 100W Klar Pizza Backofen T500°C

kopierenkopieren
BAILEY - AGL E27 60X105 235V 100W Klar Pizza Backofen T500°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147079

  • Lampenleistung - 100 W

  • Lichtstrom - 1000 lm

  • Sockel - E27

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681470794

Sonepar Artikelnummer

121413367

Hersteller Artikelnummer

147079

Hersteller Typ

bai147079

Hersteller Artikel Nr.:

147079

Lampenleistung:

100 W

Lichtstrom:

1000 lm

Sockel:

E27

Ausführung:

klar

Geeignet für Backofen:

Ja

Geeignet für Kühlschrank:

Nein

Mittlere Nennlebensdauer:

1500 h

Lampenspannung:

235 V

Lampenform:

Birnenform

Farbe:

farblos

Durchmesser:

100 mm

Gesamtlänge:

105 mm

Stoßfest:

Nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Kohlefaden:

Nein

Krypton:

Nein

Mehrfach-Glühwendel:

Ja

Splitterschutz:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

100 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.044 kg

BEE Appliance Pizza Backofen 500°C AGL A60 E27 235V 100W Klar 60x105mm Backofenlampe