Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - AGL E27 A55 240V 40W Orange

kopierenkopieren
BAILEY - AGL E27 A55 240V 40W Orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G27240040A

  • Lampenleistung - 40 W

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - E27

  • Ausführung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681244968

Sonepar Artikelnummer

120940824

Hersteller Artikelnummer

G27240040A

Hersteller Typ

BAIG27240040A

Hersteller Artikel Nr.:

G27240040A

Lampenleistung:

40 W

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

E27

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Backofen:

Nein

Geeignet für Kühlschrank:

Nein

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

220 .. 240 V

Sockel mit 3 Kontakten:

Nein

Lampenform:

Birnenform

Farbe:

orange

Durchmesser:

55 mm

Gesamtlänge:

98 mm

Stoßfest:

Nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Kohlefaden:

Nein

Krypton:

Nein

Mehrfach-Glühwendel:

Nein

Splitterschutz:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

40 kWh

Lampenbezeichnung:

A17

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.090 kg

BAI Farbig AGL A55 E27 240V 40W Orange 55x98mm Allgebrauchsglühlampe Standard