Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - AGL E27 A60 12V 60W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - AGL E27 A60 12V 60W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G27012060

  • Lampenleistung - 60 W

  • Lichtstrom - 770 lm

  • Sockel - E27

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681267271

Sonepar Artikelnummer

120940784

Hersteller Artikelnummer

G27012060

Hersteller Typ

BAIG27012060

Hersteller Artikel Nr.:

G27012060

Lampenleistung:

60 W

Lichtstrom:

770 lm

Sockel:

E27

Ausführung:

klar

Geeignet für Backofen:

Nein

Geeignet für Kühlschrank:

Nein

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

12 V

Sockel mit 3 Kontakten:

Nein

Lampenform:

Birnenform

Farbe:

farblos

Durchmesser:

60 mm

Gesamtlänge:

108 mm

Stoßfest:

Nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Kohlefaden:

Nein

Krypton:

Nein

Mehrfach-Glühwendel:

Nein

Splitterschutz:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

60 kWh

Lampenbezeichnung:

A19

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.090 kg

BEE Niedervolt AGL A60 E27 12V 60W Klar 60x108mm 1000U Allgebrauchsglühlampe Standard