Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - AGL E27 A60 240V 100W Klar Backoven 300C

kopierenkopieren
BAILEY - AGL E27 A60 240V 100W Klar Backoven 300C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GC27240100

  • Lampenleistung - 100 W

  • Lichtstrom - 900 lm

  • Sockel - E27

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681356005

Sonepar Artikelnummer

120940837

Hersteller Artikelnummer

GC27240100

Hersteller Typ

BAIGC27240100

Hersteller Artikel Nr.:

GC27240100

Lampenleistung:

100 W

Lichtstrom:

900 lm

Sockel:

E27

Ausführung:

klar

Geeignet für Backofen:

Ja

Geeignet für Kühlschrank:

Ja

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

240 V

Sockel mit 3 Kontakten:

Nein

Lampenform:

Birnenform

Farbe:

farblos

Durchmesser:

60 mm

Gesamtlänge:

108 mm

Stoßfest:

Nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Kohlefaden:

Nein

Krypton:

Nein

Mehrfach-Glühwendel:

Nein

Splitterschutz:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

100 kWh

Lampenbezeichnung:

A19

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.054 kg

BEE Backofen 300°C AGL A60 E27 240V 100W Klar 60x108mm Allgebrauchsglühlampe Standard