Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - AGL E27 A65 230V 150W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - AGL E27 A65 230V 150W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G27240150

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lichtstrom - 2160 lm

  • Sockel - E27

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681060759

Sonepar Artikelnummer

120940831

Hersteller Artikelnummer

G27240150

Hersteller Typ

BAIG27240150

Hersteller Artikel Nr.:

G27240150

Lampenleistung:

150 W

Lichtstrom:

2160 lm

Sockel:

E27

Ausführung:

klar

Geeignet für Backofen:

Nein

Geeignet für Kühlschrank:

Nein

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

220 .. 240 V

Sockel mit 3 Kontakten:

Nein

Lampenform:

Birnenform

Farbe:

farblos

Durchmesser:

65 mm

Gesamtlänge:

124 mm

Stoßfest:

Nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Kohlefaden:

Nein

Krypton:

Nein

Mehrfach-Glühwendel:

Nein

Splitterschutz:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

150 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.060 kg

BAI AGL A65 E27 240V 150W Klar 65x124mm 1000U Allgebrauchsglühlampe Standard