Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - AGL E40 100X210 130V 500W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - AGL E40 100X210 130V 500W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G40130500

  • Lampenleistung - 500 W

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - E40

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681061091

Sonepar Artikelnummer

120940832

Hersteller Artikelnummer

G40130500

Hersteller Typ

BAIG40130500

Hersteller Artikel Nr.:

G40130500

Lampenleistung:

500 W

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

E40

Ausführung:

klar

Geeignet für Backofen:

Nein

Geeignet für Kühlschrank:

Nein

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

130 V

Sockel mit 3 Kontakten:

Nein

Lampenform:

Birnenform

Farbe:

farblos

Durchmesser:

100 mm

Gesamtlänge:

210 mm

Stoßfest:

Nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Kohlefaden:

Nein

Krypton:

Nein

Mehrfach-Glühwendel:

Nein

Splitterschutz:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

500 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.180 kg

BAI AGL A100 E40 130V 500W Klar 100x210mm Allgebrauchsglühlampe Standard