Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - ALM X514 24V 100W Clear

kopierenkopieren
BAILEY - ALM X514 24V 100W Clear

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MALM60232

  • Lampenleistung - 100 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Nennstrom - 4170 mA

  • Sockel - X514

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681111178

Sonepar Artikelnummer

120941734

Hersteller Artikelnummer

MALM60232

Hersteller Typ

BAIMALM60232

Hersteller Artikel Nr.:

MALM60232

Lampenleistung:

100 W

Lampenspannung:

24 V

Nennstrom:

4170 mA

Sockel:

X514

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.015 kg

ALM X514 24V 100W Klar 2300lm Krypton CC-6 13.5x47mm Lampe für medizinische Anwendungen