Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - ALM X514 24V 120W 2350K C6

kopierenkopieren
BAILEY - ALM X514 24V 120W 2350K C6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MALM6950

  • Lampenleistung - 120 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Nennstrom - 5000 mA

  • Sockel - X514

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681111185

Sonepar Artikelnummer

120941735

Hersteller Artikelnummer

MALM6950

Hersteller Typ

BAIMALM6950

Hersteller Artikel Nr.:

MALM6950

Lampenleistung:

120 W

Lampenspannung:

24 V

Nennstrom:

5000 mA

Sockel:

X514

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.015 kg

ALM X514 24V 120W Klar 2350K 3000lm CC-6 13.5x47mm Lampe für medizinische Anwendungen