Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Alt. für 64654 GY9.5 24V 250W

kopierenkopieren
BAILEY - Alt. für 64654 GY9.5 24V 250W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147052

  • Lampenleistung - 250 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Sockel - GY9,5

  • Anwendung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681470527

Sonepar Artikelnummer

121413344

Hersteller Artikelnummer

147052

Hersteller Typ

bai147052

Hersteller Artikel Nr.:

147052

Lampenleistung:

250 W

Lampenspannung:

24 V

Sockel:

GY9,5

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.018 kg

BEE GY9.5 24V 250W 3450K Alternative für 64654 HLX Klar Projektions Beleuchtung