Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Aluline 37 Ba15d 12V 20W 18D GBE 6434

kopierenkopieren
BAILEY - Aluline 37 Ba15d 12V 20W 18D GBE 6434

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20400033069

  • Lampenleistung - 20 W

  • Sockel - B15d

  • Ausstrahlungswinkel - 18 °

  • Farbtemperatur - 2800 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681330692

Sonepar Artikelnummer

120936698

Hersteller Artikelnummer

20400033069

Hersteller Typ

BAI20400033069

Hersteller Artikel Nr.:

20400033069

Lampenleistung:

20 W

Sockel:

B15d

Ausstrahlungswinkel:

18 °

Farbtemperatur:

2800 K

Durchmesser:

38 mm

Lichtstärke:

1350 cd

Mittlere Nennlebensdauer:

4000 h

Lampenspannung:

12 V

ANSI:

GBE

Infrarottechnik:

Nein

Frontscheibe:

Ja

Gesamtlänge:

39 mm

Axiale Wendel:

Ja

Reflektorart:

aluminiumbeschichtetes Glas

Niederdrucktechnik:

Ja

UV-Schutz:

Ja

Farbe:

farblos

Cool Beam:

Nein

Xenon:

Nein

Neodym-Lampe:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

20 kWh

Lampenbezeichnung:

AR37

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.025 kg

BEE Aluline 37 GBE 6434 AR37 Ba15d 12V 20W 18° Klar Aluminium 230Lumen 1500cd 38x41mm Niedervolt Halogenlampe mit Reflektor