Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Aluline 56 Ba15d 12V 50W 25D GBK 6439FR

kopierenkopieren
BAILEY - Aluline 56 Ba15d 12V 50W 25D GBK 6439FR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20400033078

  • Lampenleistung - 50 W

  • Sockel - B15d

  • Ausstrahlungswinkel - 25 °

  • Farbtemperatur - 3000 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681330784

Sonepar Artikelnummer

120936706

Hersteller Artikelnummer

20400033078

Hersteller Typ

BAI20400033078

Hersteller Artikel Nr.:

20400033078

Lampenleistung:

50 W

Sockel:

B15d

Ausstrahlungswinkel:

25 °

Farbtemperatur:

3000 K

Durchmesser:

57 mm

Lichtstärke:

1700 cd

Mittlere Nennlebensdauer:

4000 h

Lampenspannung:

12 V

ANSI:

sonstige

Infrarottechnik:

Nein

Frontscheibe:

Ja

Gesamtlänge:

58 mm

Axiale Wendel:

Ja

Reflektorart:

aluminiumbeschichtetes Glas

Niederdrucktechnik:

Ja

UV-Schutz:

Ja

Farbe:

farblos

Cool Beam:

Nein

Xenon:

Nein

Neodym-Lampe:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

B

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

50 kWh

Lampenbezeichnung:

AR37

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.025 kg

BEE Aluline 56 GBK 6439FR AR56 Ba15d 12V 50W 25D Matt Aluminium 830Lumen 2000cd 56x58mm Halogenlampe