Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Amsco GY9.5 33V 235W Frosted

kopierenkopieren
BAILEY - Amsco GY9.5 33V 235W Frosted

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MAM128249001

  • Lampenleistung - 235 W

  • Lampenspannung - 33 V

  • Nennstrom - 7120 mA

  • Sockel - GY9,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681111239

Sonepar Artikelnummer

120941737

Hersteller Artikelnummer

MAM128249001

Hersteller Typ

BAIMAM128249001

Hersteller Artikel Nr.:

MAM128249001

Lampenleistung:

235 W

Lampenspannung:

33 V

Nennstrom:

7120 mA

Sockel:

GY9,5

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.016 kg

Amsco GY9.5 33V 235W Matt CC-6 13.5x65mm