Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Amsco LD202 GY9.5 22V 220W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - Amsco LD202 GY9.5 22V 220W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MAM129362228C

  • Lampenleistung - 220 W

  • Lampenspannung - 22 V

  • Nennstrom - 10000 mA

  • Sockel - GY9,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681111246

Sonepar Artikelnummer

121413477

Hersteller Artikelnummer

MAM129362228C

Hersteller Typ

baimam129362228c

Hersteller Artikel Nr.:

MAM129362228C

Lampenleistung:

220 W

Lampenspannung:

22 V

Nennstrom:

10000 mA

Sockel:

GY9,5

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.025 kg

BEE Amsco LD202 GY9.5 22V 220W Klar