Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Angenieux X511 24V 80W 8X28 Clear

kopierenkopieren
BAILEY - Angenieux X511 24V 80W 8X28 Clear

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MAN62211

  • Lampenleistung - 80 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Nennstrom - 3330 mA

  • Sockel - X511

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681111314

Sonepar Artikelnummer

120941738

Hersteller Artikelnummer

MAN62211

Hersteller Typ

BAIMAN62211

Hersteller Artikel Nr.:

MAN62211

Lampenleistung:

80 W

Lampenspannung:

24 V

Nennstrom:

3330 mA

Sockel:

X511

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.025 kg

Angenieux X511 24V 80W Klar Axial CC-8 9x30mm Lampe für medizinische Anwendungen