Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Anschlusskabel Ersatz 6A 1.5M für LED Lichtschlauch 360°

kopierenkopieren
BAILEY - Anschlusskabel Ersatz 6A 1.5M für LED Lichtschlauch 360°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146912

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681469125

Sonepar Artikelnummer

121413217

Hersteller Artikelnummer

146912

Hersteller Typ

bai146912

Hersteller Artikel Nr.:

146912

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbinder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.255 kg

BAI Anschlusskabel Ersatz 1.5 Meter 230V 6A mit eingebauter AC/DC-Adapter Schuko-Stecker und Konnektor für RoBust LED Lichtschlauch 360° Max. 200M