Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Anschlusskabel Extra 5A 1.8M für LED Lichtschlauch Plus 12x6.5mm

kopierenkopieren
BAILEY - Anschlusskabel Extra 5A 1.8M für LED Lichtschlauch Plus 12x6.5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147043

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Netzanschlussleitung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681470435

Sonepar Artikelnummer

121413336

Hersteller Artikelnummer

147043

Hersteller Typ

bai147043

Hersteller Artikel Nr.:

147043

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Netzanschlussleitung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.310 kg

BAI Anschlusskabel Extra 1.8 Meter 230V 5A mit eingebauter AC/DC-Adapter und Schuko-Stecker für zugeschnitten (ohne Verbinder) RoBust LED Lichtschlauch Plus 12x6.5mm Max. 100M